曜日別特売
OAS12-152C 屋外用小型ボックス 日東工業 12606380

屋外用小型ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台有効深さ(mm)104基板寸法(縦×横)(mm)150×100(取付)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)注文コード12606380品番OAS12-152C
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様屋根付、低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質質量(kg)2.4規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)104塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)基板寸法(縦×横)(mm)150×100(取付)キャビネット板厚(mm)扉:1.2、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄製基板1.6mm クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)220寸法(横×縦×深さ)(mm)150×200×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする