曜日別特売
SLS-4424KH-2RC 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業 12609094

換気扇付ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)440塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工 L22-90B注文コード12609094品番SLS-4424KH-2RC
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)タイプ高風量タイプ定格電圧(V)AC200(単相)寸法A(mm)440使用温度(℃)-10~+60定格電流(A)0.36/0.35定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)69/73寸法B(mm)240寸法C(mm)80板厚(mm)0.8保護等級IP45最大風量(m3/min)5.04/5.99塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工 L22-90B入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約58/62設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)149/178使用湿度(%RH)95以下取付ファンF0724-742(2コ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする