CE1B40-125H-A80CZ ものさしくん (CE1B40-125H~) SMC 12614542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1B40-125H~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A80C
ケーブル長(m)
(-) 0.5
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
12614542
品番
CE1B40-125H-A80CZ
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
125
ケーブル長(m)
(-) 0.5
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
コネクタ
(-) コネクタ付
オートスイッチ種類
A80C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(H) ヘッド側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする