曜日別特売
RGB-15HA 標準制御盤 日東工業 12614606

標準制御盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個モーター容量(kW)1.5横(mm)400縦(mm)500注文コード12614606品番RGB-15HA
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
用途屋内・屋外兼用仕様PB、GL、RL種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)タイプ-種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤適合場所屋内・屋外兼用保護等級IP44縦(mm)500横(mm)400モーター容量(kW)1.5色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)外形寸法縦(mm)-適合キャビネットRAM20-45A主回路MCB 3P 30A+MSサーマルリレー(5~8A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする