日東工業
標準制御盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
モーター容量(kW)
2.2
横(mm)
400
縦(mm)
500
注文コード
12614658
品番
RGB-22EA
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・横・縦
など
640
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内・屋外兼用
仕様
PB、GL、RL
種別
押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)
タイプ
-
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
深さ(mm)
200
表面処理
粉体塗装
分類
直入起動盤
適合場所
屋内・屋外兼用
保護等級
IP44
縦(mm)
500
横(mm)
400
モーター容量(kW)
2.2
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)
-
適合キャビネット
RAM20-45A
主回路
ELB 3P 40A+MSサーマルリレー(7~11A)
主幹スイッチ
遮断器+サーマルリレー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません