用途屋内・屋外兼用仕様PB、GL、RL種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)タイプ-種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤適合場所屋内・屋外兼用保護等級IP44縦(mm)700横(mm)500モーター容量(kW)5.5色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)外形寸法縦(mm)-適合キャビネットRAM20-57A主回路MCB 3P 75A+MSサーマルリレー(18~26A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー