用途屋外用仕様G2N、GL、RL、OL種別給水用または排水用・満水警報(警報無電圧a接点出力)タイプ水位警報無電圧出力タイプ種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類ポンプ制御盤・単独自動運転適合場所屋外用保護等級IP44縦(mm)600横(mm)500モーター容量(kW)0.75色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)外形寸法縦(mm)630適合キャビネットORM20-56A主回路MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(2.8~4.2A)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー