曜日別特売
MY1H25-95Z MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12620950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個配管形式標準形注文コード12620950品番MY1H25-95Z
参考基準価格(税別)¥88,880販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現

ストローク(mm)95配管形式標準形形式リニアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcエンドロックの位置エンドロックなしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする