トラベライトVI 10x25 CF 双眼鏡 トラベライトVI 10x25 CF Nikon(ニコン) 12624844

双眼鏡 トラベライトVI 10x25 CF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12624844品番トラベライトVI 10x25 CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。
ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。
接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。
大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。
ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。

付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)270倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)87明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする