用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15質量(g)1000目盛60cm本体寸法(mm)(畳んだ時)817×100×73角度調整範囲75~135°竿寸法(mm)(開いた時)817×346×73勾配左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)