曜日別特売
81129 コンベックス フィットギア極立 シンワ測定 12625070

81129 コンベックス フィットギア極立 シンワ測定 12625070
81129 コンベックス フィットギア極立 シンワ測定 12625070

コンベックス フィットギア極立

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)7目盛仕様メートルJIS規格1級注文コード12625070品番81129
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。

用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)質量(g)375テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7本体寸法(mm)85×82×50目盛仕様メートルJIS規格1級
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

【シンワ測定】コンベックス フィットギア 極立/フィットギア 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする