082427J エアーモニターCO2 Laserliner(レーザーライナー) 12625255

082427J エアーモニターCO2 Laserliner(レーザーライナー) 12625255
082427J エアーモニターCO2 Laserliner(レーザーライナー) 12625255

エアーモニターCO2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12625255品番082427J
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
室内のCO2濃度を測定・警告
NDIRデュアルビームセンサー搭載

用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)90×91×33測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm質量(g)130電源(V)DC5/1Aアダプター測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m動作温度範囲(℃)0~40保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする