曜日別特売
GTR-KG203 貼付式印刷シート ガイドタックR  禁止 積水樹脂 12626129

 

GTR-KG203 貼付式印刷シート ガイドタックR  禁止 積水樹脂 12626129
GTR-KG203 貼付式印刷シート ガイドタックR  禁止 積水樹脂 12626129
GTR-KG203 貼付式印刷シート ガイドタックR  禁止 積水樹脂 12626129

貼付式印刷シート ガイドタックR 禁止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容自転車放置禁止マーク
自転車放置禁止マーク
自転車乗入禁止1
自転車・原付放置禁止マーク
自転車放置禁止区域1
自転車・原付放置禁止区域1
駐輪禁止1
自転車放置禁止1
自転車放置禁止2
自転車放置禁止区域2
自転車乗り入れ禁止
自転車・原付放置禁止区域2
125cc以下二輪車禁止
車禁止マーク
車禁止マーク 縦長
敷地内禁煙
禁煙エリア
ポイ捨て禁止
喫煙禁止
火気厳禁
静かにマーク
ペット禁止マーク
撮影禁止
通行禁止
飲食禁止
捨てるな
遊泳禁止
飲めません
手袋禁止
内容量1枚注文コード12626129品番GTR-KG203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42質量(kg)0.2容量(L)【プライマー必要量】0.08縦(mm)420横(mm)420表示内容自転車放置禁止マーク引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする