GTR-KG345 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂 12627355

 

GTR-KG345 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂 12627355
GTR-KG345 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂 12627355
GTR-KG345 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂 12627355

貼付式印刷シート ガイドタックR 注意

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容転落注意マーク
転落注意マーク
バス停注意ピクト
自動車注意ピクト1
この先左右注意
追突注意
スピード落せ
注意スピード落せ
自転車ゆっくり
左右注意
バス停注意
自転車注意
自転車注意ピクト3
バス停注意1
動物飛び出しあり
とびだし注意1
車注意
とびだし注意2
子供飛出し注意
左右確認
とびだし注意3
とびだし注意4
とまれ左右確認
横断歩道2
歩行者ゾーン
園内バスゾーン
シルバーゾーン1
歩行者とまれ3
足もと注意
頭上注意
高電圧危険
スリップ注意
フォークリフト注意
注意マーク
足もと注意マーク
段差ありマーク
滑面注意マーク
頭上注意マーク
感電注意マーク
あ!あぶない
左右に注意
内容量1枚注文コード12627355品番GTR-KG345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42質量(kg)0.3容量(L)【プライマー必要量】0.15縦(mm)530横(mm)600表示内容転落注意マーク引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする