曜日別特売
- くるっとアイロンマット ロング TENMA(天馬) 12627854

- くるっとアイロンマット ロング TENMA(天馬) 12627854
- くるっとアイロンマット ロング TENMA(天馬) 12627854
- くるっとアイロンマット ロング TENMA(天馬) 12627854
- くるっとアイロンマット ロング TENMA(天馬) 12627854

くるっとアイロンマット ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード12627854品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。

用途くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして材質掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタンストライプ質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×38×4材質(裏地)ガラス繊維
注意
※製品の特性により、包装状態で表面にシワがありますが、使用上は問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする