曜日別特売
VZ-3EWW4072Z7CB 引違い戸セット 2Z型 永大産業 12629026

引違い戸セット 2Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量1セット枠見込(mm)168注文コード12629026品番VZ-3EWW4072Z7CB
参考基準価格(税別)¥230,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
セット内容ドア本体・枠セット・敷居色(柄)ショコラブラウン柄本体高さ(mm)2028適合壁厚(mm)133~148本体幅(mm)1645木目枠見込(mm)168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする