永大産業
引違い戸セット 2Z型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
内容量
1セット
枠見込(mm)
168
注文コード
12629035
品番
VZ-3EWW4072Z7WH
参考基準価格(税別)
¥230,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
枠見込
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
色(柄)
ハーモニックホワイト柄
本体高さ(mm)
2028
適合壁厚(mm)
133~148
本体幅(mm)
1645
木目
横
枠見込(mm)
168