MY1C20G-3560H-M9BWZ MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12631066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)3560チューブ内径(Φmm)20配管形式集中配管形注文コード12631066品番MY1C20G-3560H-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥167,920販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能

ストローク(mm)3560配管形式集中配管形形式カムフォロアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20スイッチ数【オートスイッチ】2RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ品番M9BWZポートねじの種類Mねじオートスイッチ有無
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする