LSB75suEL SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーション 12633488

SC-ELフラット立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)65注文コード12633488品番LSB75suEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。

用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28厚さ(mm)【インナー】2寸法C(mm)47寸法P(mm)20適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)65板厚t(mm)1板幅(mm)25締付BN6×20呼び径(Su)75
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする