昭和コーポレーション
SC-ELフラット立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Su)
100
注文コード
12633506
品番
LSB100suEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質
【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)
【被覆】28
厚さ(mm)
【インナー】2
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
114.3
板厚t(mm)
1
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
呼び径(Su)
100
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。