昭和コーポレーション
ステンレス提灯式VP立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
150
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633996
品番
S-LSB150VPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途
塩ビ管用 立バンド
材質
SUS304
寸法C(mm)
57
寸法P(mm)
24
適合管径(Φmm)
165
呼び径(A)
150
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
注意
※125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。