S-TF100W32-1 ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション 12634705

S-TF100W32-1 ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション 12634705
S-TF100W32-1 ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション 12634705

ステンレスT字足プレス1つ穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個長さL(mm)100注文コード12634705品番S-TF100W32-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。

用途立バンド用の取付足材質SUS304長さL(mm)100寸法E(mm)70規格寸法(mm)32×100寸法P(mm)50長穴(mm)11×43板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする