昭和コーポレーション
ステンレスT字足プレス1つ穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
長さL(mm)
120
注文コード
12634714
品番
S-TF120W32-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足
材質
SUS304
長さL(mm)
120
寸法E(mm)
70
規格寸法(mm)
32×120
寸法P(mm)
50
長穴(mm)
11×43
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
32