S-HAT50 ステンレスターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション 12635414

S-HAT50 ステンレスターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション 12635414
S-HAT50 ステンレスターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション 12635414

ステンレスターボ用羽子板ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ねじ長さ(mm)50注文コード12635414品番S-HAT50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304長さL(mm)100ねじ長さ(mm)50寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする