昭和コーポレーション
SC-ELフラットUボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Su)
13
ボルト径d
W3/8
注文コード
12636884
品番
UB13suEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ボルト径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質
【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
1.5
寸法W(mm)
25
寸法b(mm)
53.5
寸法P(mm)
28
適合管径(Φmm)
15.88
寸法c(mm)
7
ボルト径d
W3/8
呼び径(Su)
13
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。