UB80suEL SC-ELフラットUボルト 昭和コーポレーション 12636988

SC-ELフラットUボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Su)80ボルト径dW3/8注文コード12636988品番UB80suEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。

用途
樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー寸法H(mm)126寸法A(mm)30寸法t(mm)1.5寸法W(mm)25寸法b(mm)129寸法P(mm)101適合管径(Φmm)89.1寸法c(mm)8.5ボルト径dW3/8呼び径(Su)80
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする