曜日別特売
MY1M63G-4500 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12640805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4500チューブ内径(Φmm)63配管形式集中配管形注文コード12640805品番MY1M63G-4500
参考基準価格(税別)¥514,470販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式

ストローク(mm)4500配管形式集中配管形形式すべり軸受ガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする