MY2HT40TNG-1120 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12653895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1120チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類NPT注文コード12653895品番MY2HT40TNG-1120
参考基準価格(税別)¥375,050販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高さを抑えた薄形・低重心設計

ストローク(mm)1120配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTガイド追記号リニアガイド2軸オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする