曜日別特売
CCRC+1 超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎) 12660237

超硬コーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)8小径(Φmm)5全長(mm)60注文コード12660237品番CCRC+1
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬コーナーRカッター

用途R加工材質超硬 K10全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコート小径(Φmm)5大径(Φmm)8R公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする