曜日別特売
CCRC+1.75 超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎) 12660264

超硬コーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)10小径(Φmm)5全長(mm)70注文コード12660264品番CCRC+1.75
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超硬コーナーRカッター

用途R加工材質超硬 K10全長(mm)70シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコート小径(Φmm)5大径(Φmm)10R公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする