曜日別特売
DES-01-C インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業 12661376

インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台パルス数2.5出力形態オープンコレクタ電源(V)DC4.5~26注文コード12661376品番DES-01-C
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

多彩な測長ニーズに対応
取り付け位置は柔軟に設定可能

電源(V)DC4.5~26ワイヤー径(Φmm)0.6出力形態オープンコレクタパルス数2.5ワイヤー長(mm)1000(有効長)分解能(mm)0.1(4逓倍時)接続ケーブル2m Φ3.9(DIN8Pコネクタ付)耐久性(往復回数)100万回以上出力相A、B 相RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする