曜日別特売
MH-450 インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業 12661525

インクリメンタル ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台パルス数450出力形態オープンコレクタ電源(V)DC4.5~13(24オプション)注文コード12661525品番MH-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計

仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)10電源(V)DC4.5~13(24オプション)出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])6000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)パルス数450ケーブル出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)5×10-3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする