NB-150 インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業 12661787

インクリメンタル ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台パルス数150出力形態オープンコレクタ電源(V)DC4.5~13注文コード12661787品番NB-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計

仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)40(+0.02/0)電源(V)DC4.5~13出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])1000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)パルス数150ケーブル出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする