武藤工業
インクリメンタル 位置決めカウンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
カウント範囲:+999999~-99999/角度±360.00
注文コード
12661945
品番
OPR-41
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。
設計を楽にするCPUを搭載。
操作性は抜群。
高精度な位置決め精度。
仕様
カウント範囲:+999999~-99999/角度±360.00
オプション
-
電源(V)
AC100~240±10%
消費電力(W)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
エンコーダ:12V 200mA
エンコーダ信号
入力信号:A相、B相、Z相(オープンコレクタ/電圧出力方式双方に対応)