SPS インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業 12661970

インクリメンタル デジタルカウンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様出力オプション:-注文コード12661970品番SPS
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。
小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。
送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。
パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)
外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)

仕様出力オプション:-表示桁数6桁(-表示を含む)赤色7セグメントLED、文字高さ10mmRoHS指令(10物質対応)対応供給電源エンコーダ:DC12V 100mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする