NPS-I インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業 12661997

インクリメンタル デジタルカウンタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台仕様出力オプション:4~20mA注文コード12661997品番NPS-I
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。
小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。
送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。
パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)
外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)

仕様出力オプション:4~20mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応供給電源エンコーダ:DC12V 150mA/5V 100mA(オプション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする