曜日別特売
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029

- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029
- 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 12663029

体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス 7L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(7L)注文コード12663029品番-
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。
(1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません
(2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます
(3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心
(4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能
(5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト

用途
・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。
・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。
・大事な試合の前に。
商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(4.84MB)取扱説明書:(0.39MB)
注意
※ 施工面のウレタン塗装の劣化、摩耗、傷、剥がれがある場合、効果がでない可能性があります。
※ 化学モップを使用すると塗布量が大きく増えてしまいます。また、効果がでない可能性があります。
※ 必ずマイクロファイバーモップを使用してください。
※ ムラの無いように均一に塗り広げてください。
※ 塗布ムラによってグリップ力に差があると、けがの原因になります。
※ ワックスが塗布してある場合は、そのまま施工可能ですが、効果が弱まる可能性があります。
※ 施工後の清掃は、きれいなモップで乾拭きを行ってください。汚れたモップや使用するとグリップ力が低下する
※恐れがあります。乾拭きで落ちない汚れは、水につけて固く絞った雑巾などでふき取りを行ってください。
※クリーナー等を使用する場合はANZENノンワックスの効果がなくなってしまう可能性があるため、事前にテスト施工を行ってください。
※安全ノンワックスによるメンテナンスのほか、定期的なウレタン塗装も必要となります。
※気温40℃以上、5℃以下での使用は避けてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする