曜日別特売
BJ351-08001C【ワケあり】 BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーション 12663975

BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様ナールドナット仕様持上力(N)10~27注文コード12663975品番BJ351-08001C【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥8,7985,598

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法C(mm)42寸法D(mm)52寸法E(mm)15寸法F(mm)27.7寸法G(mm)28.5寸法H(mm)5寸法J(mm)M8×1.25寸法K(mm)M8×1.25-16L寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ナールドナット仕様質量(g)360締付トルク(N・m)1.2寸法B(Φmm)19寸法A(Φmm)35寸法N(Φmm)30持上力(N)10~27保持力(N)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする