INAX(LIXIL)
ツーホールシングルレバー混合水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12664350
品番
SF-WL430SY(JW)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
節湯C1節湯B対応
用途
キッチン用水栓金具
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合場所
キッチン用
使用地区
一般
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
エコハンドル
長さ(mm)
吐水口:自在235
寸法(mm)
配管:13
取付穴径(Φmm)
水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)
203
吐水口
泡沫(泡沫口 W22山20)