4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528

商品画像

4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528
4901301447197 パワフル消臭ストロング 花王 12670528

パワフル消臭ストロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2L)使用方法<衣類・布製品>対象物から20~30cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーする。スプレー後はよく乾かす。<空間>6畳の部屋に4~5回を目安に、壁や天井から50cm以上離してスプレーする。注文コード12670528品番4901301447197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【衣料・空間用消臭剤】悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。洗いにくいふとんや枕などを手軽にケア。トイレ使用後やおむつ交換時など、ニオイが気になる空間にも。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。布製品の除菌※・ウイルス除去※*も。リセッシュ除菌EX共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
衣類・布製品や空間に漂うニオイ(尿臭、便臭など)の消臭に。
布製品の除菌・ウイルス除去に(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
小さなお子さまやペットのいる場所でも。
その他
【便器内】
<おそうじに>スプレーし、軽くブラシ等でこすり、水で流す。
<消臭や便の付着防止に>用便前や、用便後流した後、便器内にスプレーする。
使用量の目安:約3回噴射(3mL)
<除菌※1・ウイルス除去※2に>直接スプレーし、5分おいて、水で流す。
使用量の目安:約9回噴射(9mL)
【便座・床等】
<尿ハネ汚れの拭きそうじに>トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。※3
<除菌※1・ウイルス除去※2に>トイレットペーパーにスプレーして拭き取る。※3
<便汚れの拭きそうじに>汚れに直接スプレーし、乾いた布で拭き取る。
使用量の目安:1回噴射(1mL)で約60cm四方拭き取り
※1 すべての菌を除菌するわけではありません。
※2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
※3 液が多い場合や、広い面を強い力で拭くとペーパーがやぶれることがあります。
浄化槽式トイレやポータブルトイレ(木製や柔らかいタイプの便座を除く)、温水洗浄便座にも使えます。
壁付けタイプの専用ディスペンサー(別売)をご使用の際は、専用ディスペンサーの取扱説明書をよくお読みください
使用方法
<衣類・布製品>
対象物から20~30cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーする。スプレー後はよく乾かす。
<空間>
6畳の部屋に4~5回を目安に、壁や天井から50cm以上離してスプレーする。
香りハーバルグリーンの香り不適合革、毛皮、人工皮革、和装品。※絹・レーヨンなど水に弱いせんい、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるもの、防水加工してあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
関連資料:(0.36MB)
注意
※汚れのあるものは、汚れが原因で輪ジミになることがある。
※1ヶ所に集中してスプレーしない。1度にスプレーしすぎない。シミやベタつきの原因になることがある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12670519
2025-10-10
用途: 介護中の義母の部屋にあるトイレへの設置
医療・福祉・介護関連業

かなり臭いが軽減され、気になりにくくなりました。
これくらい消臭できるなら、ペットのトイレ横にも設置したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする