曜日別特売
QR1-TQK-YWW-W35 水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R YAMAHA(ヤマハ) 12670580

水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着ネイビー注文コード12670580品番QR1-TQK-YWW-W35
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。
腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。

用途小型船舶用ネイビー本体質量(g)(ボンベ含む)515ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする