CRH-200T ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T 昭和電機 12671350

ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12671350品番CRH-200T
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。

出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60電源(V)三相200級概略質量(kg)20最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63吸気温度(℃)最高80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73吸込相フランジ(mm)(外径)98電動機仕様全閉外扇形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする