※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1丁ノズル口径(Φmm)1.4パターン開き(mm)300注文コード12673136品番DVR CLEAR 口径1.4
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥97,878販売価格(税別)
この商品はノズル口径・パターン開きなど10種類から選べます他の種類を見る 自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン
ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。
ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。
エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。
接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。
CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適
TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適
AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適
HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適