曜日別特売
SRN1-8 サニボンロールN 1000mm×10m ゴークラ 12673450

サニボンロールN 1000mm×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード12673450品番SRN1-8
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです

材質ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)0.65長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする