曜日別特売
CE1D12-25 ものさしくん (CE1D12-25~) SMC 12677016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1D12-25~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個コネクタ(-) コネクタ付注文コード12677016品番CE1D12-25
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする