曜日別特売
TLTK80M12-6 トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーション 12691999

トルクリミットトライアングルノブ TLTK

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個トルク(N・m)6注文コード12691999品番TLTK80M12-6
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

質量(g)90材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレートルク(N・m)6材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする