イマオコーポレーション
ブリーザキャップ BR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
15
80
15
28
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692909
品番
BR-1/2TN-ATEX
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
防爆
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(パッキング)
二トリルゴム(NBR)
材質(ねじ部)
特殊ポリアミド、つや消しブラック
フィルター
付き
材質(キャップ)
特殊ポリアミド、つや消しイエロー
材質(エアフィルター)
ポリウレタン、ろ過性:40μ