曜日別特売
16X140 CAP(GOSHO 大阪魂 12693488

 

16X140 CAP(GOSHO 大阪魂 12693488
16X140 CAP(GOSHO 大阪魂 12693488

CAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12693488品番16X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)140寸法t(mm)8範囲(mm)全ねじ:60寸法r(mm)0.6寸法b(mm)44寸法s(mm)14.212寸法k(mm)16寸法da(mm)17.7寸法v(mm)1.6ピッチP(mm)2寸法dk(mm)24.33寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする