イマオコーポレーション
ボールプランジャー BST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
荷重(最小~最大)(N)
6~11
6~11
9~13
28~40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693749
品番
BST5L
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
SUJ2、HRC56~60
耐熱温度(℃)
100
材質(コイルバネ)
SWPA
荷重(最小~最大)(N)
6~11