BSTH6 ボールプランジャー BST イマオコーポレーション 12693767

ボールプランジャー BST

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
荷重(最小~最大)(N)28~40
内容量1個注文コード12693767品番BSTH6
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。

材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUJ2、HRC56~60耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SWPA荷重(最小~最大)(N)28~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする